「5年保証」10点マルチタッチ対応21.5型ワイド液晶ディスプレイ

「5年保証」10点マルチタッチ対応21.5型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」10点マルチタッチ対応21.5型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」10点マルチタッチ対応21.5型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」10点マルチタッチ対応21.5型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Windows 11などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。また、センサーはパネルに組み込まれ、「静電容量方式」のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです。
Windows 11、Windows 10で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。
軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。従来の抵抗膜方式と比較して、ディスプレイ画面に検出用フィルムが不要で、センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。
「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。目の負担をやわらげる「フリッカーレス」やブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」も搭載。

付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、必ずお読みください質量(kg)約3.6(スタンドあり)ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0消費電力(W)最大時 27、通常使用時(オンモード) 15.、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)対応OS(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10表面処理パネル:非光沢消費電力最大時 27W、通常使用時(オンモード) 15.0W、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3W周波数(kHz)【水平走査】HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5対応機種Windowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド15°~50°時:約490×121~243×293~207(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約490×50×296(突起部を含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準値)最大解像度(表示)1920×1080保証期間5年※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。応答速度14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG])入力端子映像:HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート(アップストリーム 【タッチ操作】)USB Std-B×1:USB 2.0、(ダウンストリーム) -グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825パネルTFT21.5型ワイド/ADSパネル表示寸法(mm)H476.64×V268.11最大輝度(cd/m2)212モニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式TFT21.5型ワイド/ADSパネル最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)60内容量1台
注意
※タッチパネルを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。
※タッチパネル部分の動作に対応したOS(日本語版のみ)です。 表示のみの場合はOSに依存しませんが、解像度及び周波数が仕様欄に記載の対応表範囲内であることが必要です。
※10点までのマルチタッチが可能です。
※Microsoft「マウスセンター」アプリがインストールされた環境においては、シングルタッチでの動作となります。
※マルチモニタ環境で使用する場合、コントロールパネルからTablet PCの設定を起動し、タッチ可能なディスプレイを指定してご使用ください。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52151376LCD-MF224FDB-T2
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする