ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT

27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。
高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、450cd/m2の高輝度を実現。sRGB100%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x2(144Hz対応) を搭載しPCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。
PS5とのWQHD(2560x1440) 120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。
同梱のVESA用スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。

付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢対応HDR284(DP/HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 365×615×59、(スタンド付)469×615×210コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 91%解像度2560×1440応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モードフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52151218JN-27IPSG165WQHDR
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする