液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT

27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB 99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。
インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。

付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢対応HDR278、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 355×615×51、(スタンド付)462×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モードフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52151175JN-27i4FLQR
オープン
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする