DANNO(ダンノ)
ギムニクメガボール180
『ギムニク』特大ボール、玉転がしビッグボール。
材質
PVC
色
レッド
質量(g)
9000
耐荷重(kg)
300
寸法(Φcm)
180
内容量
1個
注意
※ギムニク商品のロゴマーク等は予告なく変更になる場合がございます。ロゴマーク等の変更がございましても商品の品質や仕様は変わりませんので、ご安心ください。ロゴマーク等のデザインが異なるという理由での返品、交換は承りかねますのでご了承ください。屋外でのご使用の際は突起物にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52152189
D5456
¥
78,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください