曜日別特売

収納バッグ

収納バッグ - クツワ収納バッグ - クツワ収納バッグ - クツワ収納バッグ - クツワ収納バッグ - クツワ収納バッグ - クツワ収納バッグ - クツワ収納バッグ - クツワ
(1件のレビュー)

身の回りの物を身に付けられる。多機能ポケット付の腰回り収納

材質ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PP、PE、鉄(カラビナ)アルミニウム幅(mm)80高さ(mm)155タイプマルチホルダー奥行(mm)20対応機種汎用特性ベルトに通す・カラビナ・斜め掛け内容量1個
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52149784303DRBKブラック
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
52149800303DRGYブルーグレー
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
52149809303DRGRカーキ
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
52149818303DRRDボルドー
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
52149870304DRBKブラック
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
52149879304DRGYブルーグレー
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
52149888304DRGRカーキ
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
52149897304DRRDボルドー
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
52149906305DRBKブラック
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
52149915305DRGYブルーグレー
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
52149940305DRRDボルドー
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 仕事時の小物入れに使用
サービス業

右利き仕様?だったので、左右関係ない作りにしてほしかったなと思いました。腰回りは、他の道具などが利き手側にあったりするので、右側に付けるとは限らないからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする