クツワ
携帯ケース
(1件のレビュー)
ガラケー専用の携帯ケース
材質
(本体)ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PVC、EVA、(カラビナ)アルミニウム
幅(mm)
65
色
ブラック
高さ(mm)
120
タイプ
ケース型
奥行(mm)
35
対応機種
ガラケー
特性
カラビナ、ベルトループ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52148716
308DR
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください