クツワ
収納バッグ
ツール類や小物をまとめて収納できる。多用途で活躍するボックス型収納。
材質
ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PP、PE、鉄(カラビナ)アルミニウム
幅(mm)
80
色
カーキ
高さ(mm)
155
タイプ
マルチホルダー
奥行(mm)
20
対応機種
汎用
特性
ベルトに通す・カラビナ・斜め掛け
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52149924
305DRGR
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください