クツワ
スマホポーチ
お出かけに便利なウォレット付のスマホポーチ
材質
ポリエステル、PU
幅(mm)
80
高さ(mm)
160
タイプ
ポーチ
奥行(mm)
20
適合サイズ(mm)
H160×W80×D20mm
対応機種
汎用
特性
ショルダーベルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52148689
PM489BK
ブラック
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
52148698
PM489NB
ネイビー
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
52148725
PM490BK
ブラック
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
52148734
PM490NB
ネイビー
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください