ハンディ下げ振りPro 自動巻 スイピタ400g付 赤

ハンディ下げ振りPro 自動巻 スイピタ400g付 赤 - シンワ測定ハンディ下げ振りPro 自動巻 スイピタ400g付 赤 - シンワ測定ハンディ下げ振りPro 自動巻 スイピタ400g付 赤 - シンワ測定
(1件のレビュー)

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。

用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。仕様スイピタ400g付材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※針に注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3261038377376
6,280
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32610383
2013-11-13
用途: 建具取り付け
建設業・工事業

スムーズに錘も引き出せ使いやすい。
名前(会社名)を書くことができるスペースがあるといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする