曜日別特売

現場監督 防水ボディカメラ

現場監督 防水ボディカメラ - 現場監督現場監督 防水ボディカメラ - 現場監督現場監督 防水ボディカメラ - 現場監督現場監督 防水ボディカメラ - 現場監督現場監督 防水ボディカメラ - 現場監督現場監督 防水ボディカメラ - 現場監督現場監督 防水ボディカメラ - 現場監督現場監督 防水ボディカメラ - 現場監督

ボディに装着できる防水小型カメラ
長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載

用途ウェアラブルカメラ・定点設置カメラセット内容ボディカメラ本体×1、装着アタッチメント×1、AC電源×1、電源/通信ケーブル×1サイズ写真:2M/4M/8M/14M/26M/34M/40M/48M/58M本体寸法(mm)高さ85×横56×奥行30本体質量(g)130(ボディカメラ質量)連続使用時間(時間)バッテリー:最大約10機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影、録音機能、LED警告灯 コーションライト、動体検知機能、ファイルロック機能、ループ録画機能バッテリー2600mAhリチウムイオンバッテリーメモリー128GBビルトインメモリー内蔵寸法(inch)LCD:2録画時間最長約25時間[1080P]※録画時間は目安となります。動作温度(℃)-15~+55F値2.5防水仕様IP55相当保管温度(℃)-40~+60画角対角92°/水平74°/垂直43°映像入力1440P/1296P/1080P/720P/480P(30fps)内容量1個
関連資料:(0.87MB)取扱説明書:(2.36MB)
注意
※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できることを保証するものではありません。
※ご使用の際は、法律や規則に従って適切にご利用ください。盗撮やプライバシーの侵害などの目的で使用することは固くお断りいたします。使用に関しては、十分な注意と責任を持って行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52561497D-2224
25,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

現場監督 防水ボディカメラ デルタダイレクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする