スリーアールソリューション
Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい さっと
乾燥に10時間かかる洗濯物がたったの1時間で乾きます!折りたたんで出張や旅行先にも!OFFタイマー付き!30分~最大5時間まで30分刻みで設定することができます。
付属品
衣類カバー
寸法(mm)
展開時:約540×228×125
質量(g)
約940
電源(V)
AC100
消費電力(W)
550
耐荷重(kg)
約6
コード長さ(mm)
約1700
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
衣類カバー:約540×1150×230
収納時寸法(mm)
約110×228×125
保証期間
ご購入日から6ヶ月
内容量
1個
注意
※乾燥運転中および運転直後は、本体やハンガーが熱くなっています。特に送風口・ハンガー掛けにはご注意ください。※吸入口を塞いだり、クローゼットなどの狭い空間で使用しないでください。※換気を十分に行ってください。乾燥運転中および運転後は、窓を開けたり換気扇を回したりすゆるなど十分に換気をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52562075
3R-HCD02
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください