曜日別特売

ポケットに収納できる折りたたみ椅子

ポケットに収納できる折りたたみ椅子 - トライメイトポケットに収納できる折りたたみ椅子 - トライメイトポケットに収納できる折りたたみ椅子 - トライメイトポケットに収納できる折りたたみ椅子 - トライメイトポケットに収納できる折りたたみ椅子 - トライメイトポケットに収納できる折りたたみ椅子 - トライメイトポケットに収納できる折りたたみ椅子 - トライメイトポケットに収納できる折りたたみ椅子 - トライメイト
(3件のレビュー)

収納袋付きの約3秒でポケットサイズにお折り畳める簡易椅子です。

用途アウトドアのチェアーや作業時の簡易椅子として付属品収納袋寸法(mm)(商品)260×210×260ブラック質量(g)600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52560420TR-OTM001
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52560420
2024-09-01
用途: バイクツーリングに使用

バイクで出かけて休憩時に 座る場所がない場所でバッグからヒョイッとだして 休憩に入れます 折りたたんだ状態も小さく薄くサイドバッグに格納も安心です テントポールと同じポキポキフレームで便利で耐荷重も0.1トンで十分です

対象商品 : 52560420
2024-09-09
用途: 使いだして・・・?

後50㎜高いと抜群なんですが 形態には不利になるのですが一番下の足を延ばせば
いいような気がしますが? 座る位置よりヒザぼんさんが高くなっているので微妙

対象商品 : 52560420
2024-05-01
用途: 公園ランチ時(座る場所が無い為)
株式会社シンプルプラス卸売・小売業

コンパクトで、折りたためるので、持ち運びに便利です。仕事の合間の休憩中や、アウトドアにも使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする