曜日別特売

首振り&折り畳みワークライト

首振り&折り畳みワークライト - JTC首振り&折り畳みワークライト - JTC首振り&折り畳みワークライト - JTC首振り&折り畳みワークライト - JTC

180°回転&首振り

用途
照度:正面600ルーメン ヘッド部120ルーメン
バッテリー: 3.6V リチウムイオン 2500 mAh
点灯時間: 正面 2.5 時間 ヘッド部 6~7時間
充電時間: 3~4時間
底面強力なマグネット&回転可能なフック付き
過充電および過放電保護機能付き
Type-C 充電ポート
メインライトは 60 ~ 600 ルーメンで調光可能
折り畳み時サイズ: 194 x 34 x 50 mm
開いた時の全長: 354 mm
内容量1個
取扱説明書:(0.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52561016JTC7203
9,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする