曜日別特売

ラチェットタップホルダー

ラチェットタップホルダー - JTCラチェットタップホルダー - JTCラチェットタップホルダー - JTC

これ1つで M6~M14までのタップに対応!!

用途
正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14
差込:9.5mm
外径:36mm
ギア:24T
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52560998JTC7849
6,980
6,698
7,368(税込)
当日出荷
52561007JTC7849
6,980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52561007JTC784952560998JTC7849JTC7849 ラチェットタップホルダー JTC 52560998ラチェットタップホルダーJTC1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする