P・O・Pプロダクツ
のぼり居酒屋・鍋・おでん・焼鳥 No.SNB-7088 W600×H1800
居酒屋についてのお知らせ用のぼりになります。別売ののぼりポール等に付けて使用できます。
用途
周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
取付方式
チチ
縦(mm)
1800
横(mm)
600
表示内容
味自慢おでん
チチ
上部3カ所、側部5カ所
内容量
1枚
注意
※ポールは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52561375
162887
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません