曜日別特売

ソーラー延長ケーブル

ソーラー延長ケーブル - RENOGY JAPANソーラー延長ケーブル - RENOGY JAPANソーラー延長ケーブル - RENOGY JAPANソーラー延長ケーブル - RENOGY JAPANソーラー延長ケーブル - RENOGY JAPANソーラー延長ケーブル - RENOGY JAPAN

Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。

用途
片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。
壊れにくい丈夫なコネクション。
防水、絶縁ワイヤー。
裸端子をチャージコントローラーに接続。
オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。
長さ(m)6.09定格電圧(V)600/1000許容電流(A)44温度(℃)-40~+85保護等級IP65AWG12(3.5SQ)絶縁体厚さ(mm)(最小壁)0.78シース厚(mm)【最小壁】0.97断面積(mm2)【通常導体】4導体径(mm)3.02±0.08RoHS指令(10物質対応)対応安全機能Class II導線数【ワイヤ】56内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52562145RNG-AK-20FT-12-G1-JP
3,535
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする