曜日別特売

ソーラーパネル単結晶 50W

ソーラーパネル単結晶 50W - RENOGY JAPANソーラーパネル単結晶 50W - RENOGY JAPANソーラーパネル単結晶 50W - RENOGY JAPANソーラーパネル単結晶 50W - RENOGY JAPANソーラーパネル単結晶 50W - RENOGY JAPANソーラーパネル単結晶 50W - RENOGY JAPANソーラーパネル単結晶 50W - RENOGY JAPANソーラーパネル単結晶 50W - RENOGY JAPAN

信頼性
パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使用しているため、長年使用できます。
EL測定済みで、ホットスポットはありません。
バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。
耐久性
強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。
屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。
パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。
防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。
応用性
様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。
マウントブラケットに適用します。
オングリッド及びオフグリッドインバーターに適用します。
取付け
パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。
Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。

用途
【主なご利用場面】
コンパクトなサイズ(寸法: 578 x 503 x 30 mm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。
仕様(W数)50寸法(mm)578×503×30質量(kg)3.3電圧(V)【最大システム】600/DC (UL)最大出力(W)50構成【パネル】IP67 防水標準 MC4 コネクター、IP65 防水標準 ジャンクションボックス、ソーラー専用ケーブル(ペア) : 2SQ(14AWG)保証期間パネル:5年間の品質保証コネクタMC4 コネクター開放電圧(V)24.3(Voc)ケーブル長(cm)(出力)40短絡電流(A)2.67(Isc)動作電圧(V)(公称最大出力)20.4(Vmp)動作電流(A)(公称最大出力)2.46(Imp)内容量1枚
取扱説明書:(0.96MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52562118RNG-50D-SS-G3-JP
9,825
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080

商品説明動画

【RENOGY】ソーラーパネル紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする