cotta
小嶋ルミ先生監修 cottaボウル21cm
ハンドミキサーがガツガツと当たっても心配ありません。
用途
ご使用前に金気を落とすためにボウルの端から中心に向かってごしごしと7~8回、スポンジの固い部分を使って洗ってください。
材質
304ステンレス
サイズ(cm)
21
内寸法(mm)
直径210×H110(厚さ0.6)
外寸(mm)
直径220×H110.6
対応
食洗機、ガスコンロ
保存方法
スタッキングするときは紙や布巾などを挟んでください。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52562057
87704
¥
2,442
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください