曜日別特売

消臭剤エアーフル

消臭剤エアーフル - サンエスエンジニアリング

100%植物性フラノボイド配合の業務用消臭剤。消臭剤エアーフルは室内や車内、ゴミまわりの気になるにおいを撃退!
空気浄化作用もあり室内や車内の空気を正常に!天然植物より抽出した成分のためエタノールのような刺激性が少なく安心して使用できます。
植物性抽出液と100%植物性フラノボイドを配合し悪臭をもとから中和分解消臭。
幅広い悪臭に効果があり不愉快な臭気を残しません。
消臭効果に加えて空気浄化作用もあります。
天然の植物より抽出した成分ですので刺激性がなく安心。

用途室内や車内の消臭・ゴミまわりの消臭、さまざまな場所の消臭剤として仕様液体使用方法原液のままスプレーで噴霧して使用します。内容量(L)18液性中性香り微香タイプ危険物の類別非危険物内容量1個(18L)
注意
※臭いのもとがある場合には、洗浄または取り除いてください。
※本液が乾燥後に白い粉が出ることがありますが、品質には問題ありません。
※プラスチックや金属部分に噴霧すると乾燥後に粉が出ます
※水分のかかってはいけない場所には使用しないでください。紙・畳・漆・皮製品など水で変色・変質しやすい物は避けてください
※用途以外には使用しないでください。
※目に入った場合は清水にて十分洗い流してください。
※保管の際は直射日光の当たらない冷暗所に保管ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52561366-
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする