bitstrong
ヒンジ式吊りバンド25
・配管・鋼管用のタン付き吊りバンド(蝶番タイプ)です。
・天井から吊り下げられた横走り配管の支持にご活用いただけます。
・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。
用途
横走り配管の支持
材質
鉄・亜鉛めっき
幅(mm)
22
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
90
質量(g)
60
奥行(mm)
31
内径(Φmm)
25
ボルト
【六角】M8
ナット
M8
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52564954
BS-HRHB-ID25
1個
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
52564970
BS-HRHB-ID2503
1セット(3個)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
52564979
BS-HRHB-ID2505
1セット(5個)
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください