曜日別特売

パイプサクションバンド25

パイプサクションバンド25 - bitstrongパイプサクションバンド25 - bitstrongパイプサクションバンド25 - bitstrongパイプサクションバンド25 - bitstrongパイプサクションバンド25 - bitstrongパイプサクションバンド25 - bitstrong

・吸水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。
・変形しにくい頑丈な作りとなっております。
・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。
・M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。

用途吸水ホースの固定,サクションホースの連結材質鉄/亜鉛めっき幅(mm)18厚さ(mm)1高さ(mm)32、(最大)42質量(g)23奥行(mm)54内径(Φmm)25ねじ穴【両端】M4ねじ穴【中央】M6ねじ用
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52564900BS-WPSB-ID251個
510
509
560(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
52564909BS-WPSB-ID25031セット(3個)
1,530
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
52564918BS-WPSB-ID25051セット(5個)
2,550
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする