曜日別特売

ジェットモルタルPF

ジェットモルタルPF - 小野田ケミコ

低弾性・無収縮タイプ。
現場で容易に超速硬モルタルが製造可能
オールシーズンで安定した品質を確保
作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能
長期にわたり安定した強度増進

用途
コンクリート欠損断面修復材
マンホール設置(レベル調整)
道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎
配管・配線工事の埋戻用
砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。
仕様ジェットセッターH:2/3(袋)寸法(mm)テーブルフロー値:160~200タイプ低弾性・無収縮タイプ 黄ラベル圧縮強度(N/mm2)2h:25、3h:29、7d:47、28d:54危険物の類別非危険物水量(L)2.6~2.8内容量1袋(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74032158-
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする