曜日別特売

学童用握力計DX

学童用握力計DX - DANNO(ダンノ)

学童用。ビニールレザー化粧ケース付。

材質本体:強化樹脂成型、中握部:金属製(ゴムパット付)質量(kg)0.56測定範囲(kg)0~50 (目盛0.5kg単位)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)15×22×5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52567465D3621
17,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする