DANNO(ダンノ)
デジタル握力計
ロードセル測定方式を採用した超高精度な軽量コンパクトモデル。単4アルカリ乾電池×2本(使用時間:約100時間)。通常測定・平均測定(文科省測定手順)。収納ケース付。
材質
本体:ポリカーボネイト、グリップ:シリコン
質量(kg)
0.39
測定範囲(kg)
大型液晶表示5~100 (0.1kg単位)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
14×20×4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52567474
D3622
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください