DANNO(ダンノ)
JEボール 3個1組
ジャグリングエクササイズで脳を活性化し根気と集中力が鍛えられます。動体視力の強化や認知症予防にも有効。収納袋付。
材質
外被:PU、内材:PVCビーズ
色
白/黒
質量(g)
約90×3個
直径(Φcm)
約6
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52567989
D7085
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください