DANNO(ダンノ)
防寒・防風金銀アルミシート
軽量コンパクトなアルミシートです。金色は熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質があります。
材質
アルミ蒸着PET
質量(g)
約50
寸法(幅W×長さL)(cm)
使用時:137×213
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
包装サイズ:9×13×1.2
内容量
1枚
注意
※寒冷時は熱(太陽光)を吸収しやすい金色を表面に、炎天下では熱を反射しやすい銀色を表面にしてご使用ください。
※パッケージは変更になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52567395
D7802
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください