グロッシーポット

グロッシーポット - ポッシュリビンググロッシーポット - ポッシュリビンググロッシーポット - ポッシュリビンググロッシーポット - ポッシュリビンググロッシーポット - ポッシュリビンググロッシーポット - ポッシュリビンググロッシーポット - ポッシュリビンググロッシーポット - ポッシュリビング
(1件のレビュー)

釉薬の美しい光沢に加え、表面に施された貫入から個性を感じる陶器の植木鉢です。植物を鮮やかに彩るカラーです。シンプルでおしゃれに緑をディスプレイできます。

材質セラミック質量(kg)0.725直径(Φcm)13高さ(cm)12.5適合鉢4号鉢寸法(Φ×高さH)(cm)13×12.5内容量1個
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2660585530737スノー
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
2660586430738ムーンミスト
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
2660587330739フォッグ
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
2660592530741カシス
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
2660593430742ミモザ
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
2660594330743ターコイズ
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
5288649730759チャコール
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
5288650630760アプリコット
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
6073674630803サクラ
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
6073675530804スカイ
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
6073677130805サファイア
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
6073678030806アース
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 素敵な色
製造業

ガジュマルを挿し木するために、色はターコイズを購入。
まさにターコイズ(トルコ石)で綺麗な色です。
同色の受皿付きで価格もリーズナブル。
梱包も丁寧で割れて届く心配もなさそう・・・
今回お試しに1個だけ購入したが、今後も色違いで購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする