ポッシュリビング
アーバンプランツポット
リサイクル素材でできた、多彩なカラーの植木鉢。同じものはひとつもない個性豊かなマーブル模様や、落ち着いた風合いのある色味など。軽い素材なので扱いやすいガーデニング用品です。
材質
プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
質量(kg)
0.175
直径(Φcm)
10
高さ(cm)
9.5
適合鉢
3号鉢
全25種類を絞り込む
色
選択してください
オーシャン
キャロット
キャロット/ミルク
クリーム
グリーンカモ
ケール
シナモン
シナモン/チャコール
セサミ
セサミ/レモン
セージ
チャコール
チャコール/ミルク
トリコロール
トワイライト
ノルディック
ブルーベリー
ミルク
ミルク/カカオ
ミルク/カシス
ミルク/ピスタチオ
ミルク/ブルーベリー
ミルク/レモン
モノクローム
レモン
内容量
1セット(5枚)
1セット(10枚)
1個
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21365769
81070
1個
モノクローム
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21365778
81071
1個
グリーンカモ
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21365787
81072
1個
ノルディック
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21365796
81073
1個
トワイライト
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21365805
81074
1個
トリコロール
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21365814
81075
1個
オーシャン
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80613376
81088
1個
チャコール/ミルク
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80613385
81089
1個
ミルク/カカオ
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80613394
81090
1個
シナモン/チャコール
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
80613410
81091
1個
ミルク/レモン
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
80613419
81092
1個
ミルク/ブルーベリー
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80613428
81093
1個
ミルク/ピスタチオ
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80613437
81094
1個
セサミ/レモン
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80613446
81095
1個
チャコール
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80613455
81096
1個
ミルク
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80613464
81097
1個
シナモン
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80613480
81098
1個
レモン
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80613489
81099
1個
ブルーベリー
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80613498
81100
1個
セサミ
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80613507
81101
1セット(5枚)
セージ
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80613516
81102
1セット(5枚)
キャロット
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80613525
81103
1セット(10枚)
ケール
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298061
81132
1個
ミルク/カシス
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298070
81133
1個
キャロット/ミルク
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17298079
81134
1個
クリーム
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください