アーバンプランツポット

アーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビング

リサイクル素材でできた、多彩なカラーの植木鉢。同じものはひとつもない個性豊かなマーブル模様や、落ち着いた風合いのある色味など。軽い素材なので扱いやすいガーデニング用品です。

材質プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー質量(kg)5直径(Φcm)38高さ(cm)39.5適合鉢12号鉢内容量1個
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6537656381060チャコール/ミルク
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537658881062ミルク/ブルーベリー
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537659781063セサミ/レモン
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537660681064チャコール
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537661581065ミルク
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537662481066セサミ
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
1729825581152ミルク/ピスタチオ
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
1729827181153ミルク/カシス
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
1729828081154キャロット/ミルク
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
1729828981155クリーム
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537657981061ミルク/レモン
11,000
取扱い終了
返品不可
6537663381067シナモン
11,000
取扱い終了
返品不可
6537664981068レモン
11,000
取扱い終了
返品不可
6537665881069ケール
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする