ヒューイット
スピーディワゴン
用途
ツーリングの収納、保管に。
材質
スチール/エポキシ塗装
高さ(mm)
890
奥行(mm)
381
間口(mm)
762
耐荷重(kg)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52566650
33930
BT30
24
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566659
33940
BT40
24
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566668
33950
BT50
15
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566677
33970
HSK63A
24
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566686
33980
HSK100A
15
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566695
33944
C4 CAPTO
24
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566704
33945
C5 CAPTO
24
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566720
33946
C6 CAPTO
24
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650