ヒューイット
ツーリングトート
用途
ツーリングの収納、保管に。
材質
スチール製、エポキシ塗装
幅(mm)
730
高さ(mm)
152
奥行(mm)
133
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全8種類を絞り込む
ホルダー数
5
6
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合規格
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52566975
14765
BT30
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566984
14780
BT40
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52567000
14790
BT50
5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52567009
14770
HSK63A
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52567018
14775
HSK100A
5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52567027
14794
C4 CAPTO
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52567036
14795
C5 CAPTO
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52567045
14796
C6 CAPTO
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650