ヒューイット
ツーリングスタンド
用途
ツーリングの収納、保管に。
材質
スチール製、エポキシ塗装
幅(mm)
695
高さ(mm)
280
奥行(mm)
515
ホルダー数
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52566948
14824
C4 CAPTO
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566957
14825
C5 CAPTO
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566966
14826
C6 CAPTO
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650