ヒューイット
トリプルワゴン
用途
ツーリングの収納、保管に。
材質
スチール/パウダーコーティング(粉黛塗装)
色
赤/黒
高さ(mm)
1065
奥行(mm)
475
間口(mm)
740
段数
3
耐荷重(kg)
725
キャスター径(Φmm)
125
ホルダー数
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出し
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52566808
13309
BT30
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566817
13409
BT40
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566826
13963
HSK63A
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566835
13774
C4 CAPTO
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566844
13775
C5 CAPTO
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566860
13776
C6 CAPTO
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650