曜日別特売

ツーリングワゴン

ツーリングワゴン - ヒューイットツーリングワゴン - ヒューイット

サイドトレイにはツーリングバイスやコレットラックが設置可能

用途ツーリングの収納、保管に。材質スチール製、エポキシ塗装幅(mm)1040高さ(mm)890奥行(mm)457耐荷重(kg)725RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全8種類を絞り込む
ホルダー数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合規格
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256672913930BT3048
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
5256673813940BT4048
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
5256674713950BT5036
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
5256675613970HSK63A48
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
5256676513980HSK100A36
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
5256677413984C4 CAPTO48
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
5256679013985C5 CAPTO48
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
5256679913986C6 CAPTO48
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする