コンビネーション横幕

コンビネーション横幕 - グリーンクロスコンビネーション横幕 - グリーンクロス

メッシュ仕様の風抜けの良い横断幕です。工事現場に設置する事で、注意喚起、安全への意識を向上させます。保護具完全着用、資格作業は有資格者で、指差確認、整理整頓、の文言があり、安全作業への意識を向上させます。

用途工事現場、作業所、工場などに掲示する事で、作業員への周知、安全性の向上に。仕様メッシュ、ハトメ加工取付方式吊り下げ寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1800ハトメピッチ(mm)300表示内容声かけあい 基本を守って安全作業内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525652166300050953
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする