グリーンクロス
扉付メッキオールネットフェンスⅡ
フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
用途
仮設フェンス設置時の出入口に。
加工
ドブメッキ
パイプ径(Φmm)
32
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52565049
1104520204
1800
1800×1800×35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52565058
1104520205
900
900×1800×35
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません