メッキオールネットフェンスⅡ スライド扉付 1800×1800

メッキオールネットフェンスⅡ スライド扉付 1800×1800 - グリーンクロスメッキオールネットフェンスⅡ スライド扉付 1800×1800 - グリーンクロスメッキオールネットフェンスⅡ スライド扉付 1800×1800 - グリーンクロス

フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。スライド式なので、扉をあけるスペースがない場所でも使えるため、設置場所を選びません。

用途仮設フェンス設置時の出入口に。開閉スペースのない狭い場所での設置に。幅(mm)1800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1800×1800×35加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32開口幅(mm)820内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525650671104520206
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする