ヒロ・コーポレーション
充電式シリコンウォーマー
材質
シリコン
出力(W)
4
本体寸法(mm)
約420×80
本体質量(g)
約180
使用環境温度(℃)
-10~45
充電時間(時間)
1.5~2
モード
温度:HIGE、MED、LOW
バッテリー容量(mAh)
1200
充電方式
TYPE-C
使用時間(時間)
約3(LOWモード)※使用環境温度、モードにより使用時間は変動します。
入力電圧
5V/1A(USB Type-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52566449
HDL-7777
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください