グリーンクロス
B板GEB
令和5年4月1日に改正された「粉じん則」に伴う安全標識になります。粉じん作業を行う作業現場で見やすい箇所に必ず掲示する必要があります。(厚生労働省令第82号参照)
用途
周知への徹底、掲示に。業務に労働者を就かせる際の掲示に。
仕様
角R加工、4隅穴開け有
厚さ(mm)
1
寸法(縦×横)(mm)
900×600
表示内容
ここは粉じん作業を行う作業場です
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取り付けの際のビスや両面テープ等は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52565119
GEB-56
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません