廃棄物分別標識GSH-26水銀使用製品産業廃棄

廃棄物分別標識GSH-26水銀使用製品産業廃棄 - グリーンクロス

廃棄物分別標識です。廃棄物処理法施行令等が改正されています。水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準が強化されています。

用途廃棄物の分別に。周知への徹底と掲示に。仕様角R加工、4隅穴開け有厚さ(mm)1寸法(縦×横)(mm)300×300表示内容水銀使用製品産業廃棄物内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取り付けの際のビスや両面テープ等は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52565128GSH-26
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする