フェンス用補助ダブルアームスタンド
仮設フェンス用の補強スタンドです。地面に単管を打ち込むことができない場所でも設置可能です。フェンスの後ろから掴んで補強、自立可能な補助スタンドです。別売りのウェイトを重ねる事で固定力がアップします。傾斜地でも設置可能です。ダブルアームスタンドの上下をボンジョイントを使用して組立してください。
用途仮設フェンスの転倒防止に。フェンスの自立補強に。
付属品ボンジョイントx1
質量(kg)ベース:6.5、F型アーム:3.6
質量(g)継手ボンジョイント:590
表面処理銀色溶融亜鉛メッキ
アーム寸法(mm)F型:高さ1250×幅334
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×150×300
内容量1台
注意
※フェンスが転倒しないことを保証するものではございません。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
【グリーンクロス】ダブルアームスタンド 組立編