曜日別特売

襟付きヒートベストセット

襟付きヒートベストセット - Midian
(1件のレビュー)

大容量バッテリー付属!!約3秒で発熱。最高設定温度が60度。前後17箇所で発熱し、ベストの表地は防風防水素材、ダウンの採用でより驚く程の暖かさを実現。温度調整は4段階で自由に設定。バッテリーを外せばベストは洗濯可能です。

用途暖房服種別ベスト機能防寒温度調節3段階調整可能内容量1セット
注意
※洗濯機で洗う場合は洗濯ネットに入れて洗うことをお勧めします。
※長時間使用しない場合は、モバイルバッテリーを取り外してください。
※雨などで服が濡れた場合は使用を中止してください。
※連続使用時間は、モバイルバッテリーの容量によって異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52567219-LL5066.5126170~180※参考
オープン
取扱い終了
返品不可
52567228-3L5168130175~185※参考
オープン
取扱い終了
返品不可
52567237-4L5575142175~185※参考
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 冬の事務室で着用
その他業種

おもっていたよりあたたかいでした。まんぞくしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする