曜日別特売

折りたたみコンテナ

折りたたみコンテナ - リス折りたたみコンテナ - リス折りたたみコンテナ - リス折りたたみコンテナ - リス折りたたみコンテナ - リス折りたたみコンテナ - リス折りたたみコンテナ - リス折りたたみコンテナ - リス
(1件のレビュー)

ヨコからも取り出せる折りたたみコンテナ。
折りたためば厚さわずか6cm。使わない時はクローゼットの隙間などわずかなスペースにすっぽり収まります。スタッキングOK。

用途コンテナ、オリコン、収納ケースとして。衣類収納、食材保管などに。材質PP耐荷重(kg)10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)53×36.6×32.5スタッキング5段まで
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
セット内容
タイプ
フタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52568400ACCP2921個50ベージュ本体×1長辺開きフタなし
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
52568409ACCP2931個50ライトブルー本体×1長辺開きフタなし
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
52568418ACCP1921個50ベージュ本体×1短辺開きフタなし
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
52568427ACCP1931個50ライトブルー本体×1短辺開きフタなし
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
52568506ACCP192+AYAN8611セット50ベージュ本体×1、フタ×1短辺開きフタあり
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
52568515ACCP193+AYAN8621セット50ライトブルー本体×1、フタ×1短辺開きフタあり
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
52568524ACCP192×2+AYAN8611セット50ベージュ本体×2、フタ×1短辺開きフタあり
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52568540ACCP193×2+AYAN8621セット50ライトブルー本体×2、フタ×1短辺開きフタあり
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52568549ACCP292×21セット(50L×2個)50ベージュ本体×2長辺開きフタなし
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52568558ACCP293×21セット(50L×2個)50ライトブルー本体×2長辺開きフタなし
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52568567ACCP192×21セット(50L×2個)50ベージュ本体×2短辺開きフタなし
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52568576ACCP193×21セット(50L×2個)50ライトブルー本体×2短辺開きフタなし
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
52568585ACCP292×51セット(50L×5個)50ベージュ本体×5長辺開きフタなし
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52568594ACCP293×51セット(50L×5個)50ライトブルー本体×5長辺開きフタなし
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52568610ACCP192×51セット(50L×5個)50ベージュ本体×5短辺開きフタなし
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52568619ACCP193×51セット(50L×5個)50ライトブルー本体×5短辺開きフタなし
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 引っ越し
国立大学法人宮崎大学教育・研究機関

引っ越し先に本棚がなかったので、書籍を入れたまま本棚としても使用できること、将来的に本棚を購入したときには折りたたんで収納できることから、この折り畳みコンテナを購入しました。4段積み重ねていますが安定しており、本の出し入れもしやすいです。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする