フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック)

フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック) - フナイ産業フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック) - フナイ産業フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック) - フナイ産業フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック) - フナイ産業
(1件のレビュー)

フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。
裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。
UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!
UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。

用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに仕様裾絞りひも付き材質UV#3400シルバー/ブラックタイプUVタイプ加工溶着カバー寸法(mm)Φ1150×H1100対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100内容量1枚
注意
※完全防水ではありません。
※屋外での使用時は設置環境により劣化状況が異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52567359-
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: フレコンパックに入った肥料の保管
農・林・水産業

500kgの肥料のフレコンを、2本積み上げて、それにこの商品をかぶせて使用、シートをかぶせても、余る部分が多いが、この商品は、初めから筒になっているので、すっぽりとかぶり、裾に紐が入っているのでばたつかずに安心である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする