曜日別特売

SDコンテナバッグ カバー付 Φ1100丸型

SDコンテナバッグ カバー付 Φ1100丸型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)SDコンテナバッグ カバー付 Φ1100丸型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)SDコンテナバッグ カバー付 Φ1100丸型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

丸型の1t(1トン)土のうです。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。吊りベルト型(2点吊り)で安定します。風袋の重量が軽くかさばりません。充填口が大きく作業効率がアップします。フォークリフトや建設重機での荷役作業で工数削減。

用途ゴミ運搬、 鉱物、廃棄物入れ、農作物、おがくず、各種粉体など材質ポリプロピレンベージュ容量10.5m2タイプ丸型ベルト幅(mm)100寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100内容量1箱(10枚)
注意
※危険なので、作業中は吊り上げたバッグの下に入らないでください。
※吊り上げは、片吊りにならない様、注意してください。
※屋外保管の場合、直射日光を避け必ずシート等、カバーをしてください。
※吊り上げは必ず2点吊りで、垂直に上げてください。
※実際の数値とは多少誤差が生じる場合がございますので、目安としてご参照ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52567368-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする