クランプ式「カスタム有孔ボード」

クランプ式「カスタム有孔ボード」 - THANKO(サンコー)[電子機器]クランプ式「カスタム有孔ボード」 - THANKO(サンコー)[電子機器]クランプ式「カスタム有孔ボード」 - THANKO(サンコー)[電子機器]クランプ式「カスタム有孔ボード」 - THANKO(サンコー)[電子機器]クランプ式「カスタム有孔ボード」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

省スペースでゲーミングデスクの収納拡張!クランプ式のカスタムパネル

セット内容【組み立て用パーツ】クランプボード×2、組合せクランプ(L字すべり止め)×1、組合せクランプ(ハンドル付きL字)×1、支柱用パネル×1、クランプボード固定用アタッチメント(小)×12、クランプボード固定用アタッチメント(大)×3、ネジ(小)×6、ネジ(大)×4、皿ネジ×4、六角レンチ×1【後付けパーツ】コントローラースタンド×2、ヘッドホンスタンド(L字)×1、ヘッドホンスタンド(皿)×1、L字フック(小)×2、L字フック(大)×4【その他】日本語取扱説明書材質プラスチック、スチール質量(kg)約1.1(全パーツ取り付け時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)後付けパーツなし:255×95×490、後付けパーツ取り付け時:285×190×510保証期間購入日より6カ月取付可能寸法(mm)奥行:約50以上取付可能厚(mm)約9~73静止耐荷重(kg)1.5(後付けパーツ含む)取付可能幅(mm)約40以上内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品の組み立てには、別途プラスドライバー(別売)をご用意いただく必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52569635CLCMPBSBK
2,910
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする