THANKO(サンコー)[電子機器]
仕事にもゲームにも「ヒーター付きリストレスト」
ヒーターで温まる、クッション性抜群な滑り止め付き幅広リストレスト
セット内容
本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書
材質
ポリエステル、SBR、EVA、ポリウレタン
質量(g)
約140
消費電力(W)
約7
電源
USB(5V2.0A以上)
温度(℃)
約45※使用環境により異なる。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×85×26
保証期間
購入日より6カ月
ケーブル長(mm)
約950
内容量
1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※ご自分で温度調整出来ない方は使用しないで下さい。
※低温やけどにご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52569660
FEWRRECBK
¥
3,164
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません