曜日別特売

カゴ台車用角底袋(カゴ車カバー) ポリエチレン

カゴ台車用角底袋(カゴ車カバー) ポリエチレン - フナイ産業カゴ台車用角底袋(カゴ車カバー) ポリエチレン - フナイ産業

ポリ袋素材の簡易カゴ車カバーです。 透明で中身の確認簡単にできます。
急な雨にもワンタッチ装着可能。 ホコリや雨天時用カバーの簡易カバーとしてや 輸送時の簡易カバーに最適です。

用途カゴ車内の荷物の保護に材質ポリエチレン透明タイプ簡易タイプ厚さ40μ内容量1箱(50枚)
注意
※完全防水ではありません。
※透明色につきましてはロットにより多少白濁する場合があります。
※ 保管方法によってポリエチレンがくっつき剥がしにくくなることがありますので高温多湿な場所での保管はお避け下さい。
※気温によりポリエチレンの収縮が起こることがございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52567298YBK-06【カバー】850×650×1550
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52567307YBK-07【カバー】1150×850×1550
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする