曜日別特売

カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) #4000UVシルバー

カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) #4000UVシルバー - フナイ産業カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) #4000UVシルバー - フナイ産業カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) #4000UVシルバー - フナイ産業
(1件のレビュー)

倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。
UV#4000シルバー生地でUV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!
軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。
開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。
簡単取付で積み荷を保護します。
カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。

用途カゴ車内の荷物の保護に仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン材質UV#4000シルバータイプUVタイプ内容量1枚
注意
※ミシン縫製品となります。完全防水ではありません。簡易防雨用としてご使用ください。
※屋外での使用時は設置環境により劣化状況が異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52567316-【カバー】1120×820×1550【対応カゴ車】1100×800×1700
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
52567325-【カバー】870×670×1550【対応カゴ車】850×650×1700
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: カゴ車に廃段ボールを収集しています
琵琶湖汽船株式会社

今までブルーシートで覆っていたのですが、劣化が酷く困っていました。
このカゴ車カバーを見つけましたので、即購入いたしました。
ぴったりサイズで良かったです。
耐久性があり防炎タイプのものがあるともっと助かるのですが、今のところ特注するしかありません。何度も買換えるか、特注するか迷っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする