曜日別特売

カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) FTナチュラルUV半透明

カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) FTナチュラルUV半透明 - フナイ産業カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) FTナチュラルUV半透明 - フナイ産業カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) FTナチュラルUV半透明 - フナイ産業カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) FTナチュラルUV半透明 - フナイ産業
(1件のレビュー)

倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。
FTナチュラルクロス生地の半透明となっており中身が見えるようになっています。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!
軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。
開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。
簡単取付で積み荷を保護します。
カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。

用途カゴ車内の荷物の保護に仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン材質FTナチュラルクロス半透明タイプUVタイプ内容量1枚
注意
※ミシン縫製品となります。完全防水ではありません。簡易防雨用としてご使用ください。
※屋外での使用時は設置環境により劣化状況が異なります。
※不在などで再配達となる場合、再配達料金がかかる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52567334-【カバー】1120×820×1550【対応カゴ車】1100×800×1700
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
52567350-【カバー】870×670×1550【対応カゴ車】850×650×1700
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 廃棄段ボールの保管
サービス業

以前は前面がT字型のファスナーのタイプを使用していたが、ファスナーが故障しやすかった。両側に上下のファスナーがついたこのシンプルなタイプは今のところ破損しにくい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする